ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WS10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
119-5296
117-2402
119-5296
117-7130
117-7204
117-2446
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953399
品番
VNGG160408-NFT WS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
ノンコート超硬
トラスコ品番
119-5296
材質
ノンコート超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NFTブレーカー