※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
802-5747
802-5728
802-5730
802-5734
802-5747
802-5871
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953496
品番
VNMG160408-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
トラスコ品番
802-5747
材質
コーティング超硬
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiCN)
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525