曜日別特売
WNMA060408-RK5 WKK10S 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S ワルター 16953575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-5950
802-5950
802-5948
802-5952
802-5954
802-5956
802-5958
802-5960
802-5962
119-5203
802-5966
802-5982
802-6008
802-6024
802-6043
802-6076
802-6104
226-8810
226-5509
227-3520
411-5681
411-8835
411-6172
413-1888
411-3037
413-3476
内容量1個注文コード16953575品番WNMA060408-RK5 WKK10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5950材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRK5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする