曜日別特売
WNMA080408-RK5 WKK10S 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S ワルター 16953636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番802-5956
802-5956
802-5948
802-5950
802-5952
802-5954
802-5958
802-5960
802-5962
119-5203
802-5966
802-5982
802-6008
802-6024
802-6043
802-6076
802-6104
226-8810
226-5509
227-3520
411-5681
411-8835
411-6172
413-1888
411-3037
413-3476
内容量1個注文コード16953636品番WNMA080408-RK5 WKK10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
トラスコ品番802-5956材質コーティング超硬穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.687加工荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiCN)適合被削材種鋼・高硬度材チップ形状80°トリゴンコーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする