曜日別特売
WNMG080404-MK5 WKK20S 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK20S ワルター 16953828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK20S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-6025
802-6025
802-5951
802-5953
802-5955
802-5957
802-5959
802-5961
802-5963
119-5270
117-2428
802-5967
802-5983
802-6009
802-6044
802-6069
802-6077
802-6099
802-6105
227-0378
227-6653
411-7766
411-9340
内容量1個注文コード16953828品番WNMG080404-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-6025材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーMK5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする