※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-6066
802-6037
802-6066
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953907
品番
WNMG080408-NR4 WSM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-6066
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
NR4ブレーカー