※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WNN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
411-7021
411-7021
412-1702
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16954081
品番
WNGG080404M-MN3 WNN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-7021
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.687
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
80°トリゴン
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7