※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WNN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
411-5373
411-5373
411-5438
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16954099
品番
VNGG160402M-MN3 WNN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-5373
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525