※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
412-1796
412-3444
412-5012
413-1281
412-1796
412-5051
412-6555
411-4034
411-5796
411-7343
411-1223
412-0725
411-7752
413-3482
411-1492
413-3488
413-3474
411-1466
411-4588
410-9725
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16959446
品番
XNGX1205ENN-F67 WXM15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-1796
適合本体
F4047/M5011
適合被削材種
P
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
F67