曜日別特売
LNMU080404-B57T WKP35S ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX ワルター 16960311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チップブレーカーB57Tトラスコ品番411-8659注文コード16960311品番LNMU080404-B57T WKP35S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番411-8659適合本体F4153/F4253適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーB57T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする