※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
413-1307
412-3385
412-0285
411-7149
412-9714
412-6614
411-8645
413-1307
413-1299
412-9747
413-1305
412-3804
413-0119
413-3276
412-3810
412-6886
412-8523
411-4596
408-5772
408-4188
408-4223
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16961257
品番
LNGX130712R-L55 WKP25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
413-1307
適合本体
F2010/F4041
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
L55