曜日別特売
M2025-160-B40-21-03 仕上げ用オクタゴンフェースミルカッター ワルター 16963531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ用オクタゴンフェースミルカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番413-2952
内容量1個注文コード16963531品番M2025-160-B40-21-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

あらゆる鋳鉄系ワーク(FC250、FCV40など)に対応しています。
自動車産業およびその部品産業、一般部品加工に最適です。

用途シリンダークランクケースまたはシリンダーヘッドなどの仕上げ加工用。トラスコ品番413-2952刃数21シャンク径(mm)40/40B切削径(Φmm)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする