曜日別特売
VCMT160404-FM4 WSM20S 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S ワルター 16966026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番410-9281
410-9281
413-3031
412-3533
412-5175
412-6681
411-2562
413-1440
412-9852
413-2987
412-8304
411-4184
411-4128
412-2086
412-8396
411-4192
410-9400
411-1121
411-5836
411-7482
412-9942
411-7480
411-1162
412-9944
412-9932
411-1140
411-2683
412-8458
413-0143
412-2235
412-6916
411-8998
413-0305
410-9709
内容量1個注文コード16966026品番VCMT160404-FM4 WSM20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番410-9281穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)16.606加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状35°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする