曜日別特売
WNMG080408-NMS WSM01 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01 ワルター 16966480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番412-2061
内容量1個注文コード16966480品番WNMG080408-NMS WSM01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番412-2061穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.687加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°トリゴンコーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする