ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
412-8410
411-8897
412-2061
412-8410
412-6782
410-9527
411-7579
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16966577
品番
WNMG080404-MS3 WSM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-8410
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.687
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
80°トリゴン
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7