84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966933

 

84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966933
84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966933
84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966933
84001 【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 16966933

【加工可】84001 ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)96
シルバー
内容量1本注文コード16966933品番84001
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60%、綿40%生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)色番36裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16967195
2021-10-11
用途: 普段
有限会社テイージイ

PCサンプル画像上では、濃いめの黒色に映ってはいますが、実物は濃いグレーで、ブラック要素は全くない。画像と実物の色が違いすぎる。
真っ黒を期待したがそうではなかった。裾上げもしたため返品不可。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする