ワルター
旋削用 三角形ネガチップ WSM10S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
412-2082
412-0443
412-2082
412-9937
410-9466
412-9945
411-2663
413-3264
411-8991
412-3759
412-0593
411-1185
411-3052
411-9346
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16967216
品番
TNMG160408-RM5 WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-2082
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.498
加工
荒加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525