80201 【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16967265

 

80201 【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16967265
80201 【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16967265
80201 【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16967265

【加工可】80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)76
ネイビー
内容量1本注文コード16967265品番80201
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)82ウエスト(cm)76仕様デザインボタン、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)綿100%生地スーパーソフトチノクロス色番11生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16967326
2019-01-05
用途: 機械加工
株式会社中川機工製造業

綿100%が絶対条件でした。切削工場なんで、重宝しています

対象商品 : 89100286
2023-11-29
用途: 溶接作業に
製造業

このタイプの春夏物は何度も購入しています。今回初めて秋冬用を購入しました。
来年もリピすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする