※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ポジチップ WNN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
412-8429
411-7315
412-2122
411-5752
412-5212
411-8950
412-5259
413-3107
411-1064
411-7463
411-4277
411-2721
413-1528
411-7470
413-0032
412-8429
411-5907
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16967898
品番
VCGT160408-MN2 WNN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-8429
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525