※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM01
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
410-9467
411-7268
411-8875
412-9977
410-9467
411-5852
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16968239
品番
VNGG160402-MS3 WSM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
410-9467
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525