曜日別特売
80601 【加工可】80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 16969435

【加工可】80601 綿100%ツータックパンツ(年間用定番生地使用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)82
ブルー
内容量1本注文コード16969435品番80601
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ハードワーカーのための綿100%ウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー股下(cm)82ウエスト(cm)82種別ツータックパンツ混率(%)綿100%生地チノクロス色番5裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89107401
2019-03-01
用途: 庫内作業
製造業

素地が丈夫そうで気に入っています。また、納入も早くて満足してます。
またお願いします。

対象商品 : 16969767
2026-03-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

履きやすくて最高だったです、次回も購入予定です
肌触りと生地の質感がとても良いと思います。

対象商品 : 16969566
2024-09-10
用途: 雑草刈り, 畑作業など野外で利用します。
教育・研究機関

とりわけ耐久性を必要とする人にはお勧めです。洗濯を重ねるたびに、良質な素材のありがたさが増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする