※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM10S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
413-3130
411-8856
412-3651
411-1112
411-5855
413-3130
410-9436
411-4219
412-5378
411-9005
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16969447
品番
VNMG160402-FM5 WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
413-3130
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525