3310 【加工可】3310 エコ製品制電パンツ(秋冬用) 自重堂 16977957

【加工可】3310 エコ製品制電パンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)120
ベージュ
内容量1本注文コード16977957品番3310
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ワーキングの原点。永遠のベストセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ股下(cm)85ウエスト(cm)120種別制電パンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地リサイクルツイル色番4グリーン購入法適合生地性能製品制電裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフエコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16978413
2019-11-01
用途: 普段着

普段着なのでスタイル狙いで買い求めました。
ノータックですっきりしたスタイルで洒落ていて、満足しています。
ただ、その分、座る、しゃがむときにはきついですね。作業重視の方ならタックがあった方がいいと思います。
色はネイビーですが、私の目にはダークブルーです。ネイビーって群青色だよね。
生地質は、少しですが摩擦を感じます。それで動きにくいのかもしれません。

対象商品 : 16977887
2016-12-09
用途: 施設内での作業服
教育・研究機関

股下指定でも納期が短いので助かります。さらに納期が短いと満足できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする