※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
411-6035
411-7688
411-6033
411-6035
411-1479
408-0898
408-0989
410-4713
408-0934
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16979475
品番
TNMU160508R-G57 WKP35G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-6035
適合本体
M5137
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
G57