曜日別特売
M5468-040-B16-05-06 丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 16979728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-7674
411-7674
411-3774
411-9264
412-8696
412-2463
412-3967
411-9226
411-6115
412-8714
412-2358
412-7189
411-9283
412-5577
412-0804
412-7114
412-5628
411-4483
410-3244
410-3143
409-6818
409-8441
410-1653
409-5274
409-6861
410-3158
410-0062
409-9995
410-3253
409-8495
410-1664
409-6893
646-4553
646-4578
646-4573
646-4585
646-4555
646-4543
内容量1個注文コード16979728品番M5468-040-B16-05-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番411-7674刃数5適合チップRO X1204M08切削径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする