85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434

 

85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434
85901 【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 16980434

【加工可】85901 まるごとストレッチワンタックパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ウエスト(cm)76
アースグリーン
内容量1本注文コード16980434品番85901
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様ワンポイント、パンツ両脇コインポケット、ストレッチ腰裏、新型ループ種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル90%、10%生地フェブロサマーストレッチトロ色番39生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89152086
2017-04-20
用途: 木製品の製作時

残念ですが、サイズ88cmが無いのでまだ試着しておりませんので感想を書く事が出来ません。

対象商品 : 16980224
2019-11-02
用途: 軽作業、組み立て作業
個人のお客様

ストレッチタイプなので少しお腹が気になるときにも対応してくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする