曜日別特売
LNGX130708R-L55 WSP45G ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX ワルター 16980559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-4596
内容量1個注文コード16980559品番LNGX130708R-L55 WSP45G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-4596適合本体F2010/F4041適合被削材種P・M・Sチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーL55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする