曜日別特売
SNMX120512-F57 WSP45G ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX ワルター 16981076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-3010
411-3010
412-1883
411-8779
411-8744
411-4024
411-5636
412-0327
411-2472
411-5646
411-7211
411-0852
411-0850
411-0877
411-7200
412-0550
413-0117
412-0602
413-0124
413-1696
412-8564
412-8482
412-5360
412-2215
412-0547
412-3779
412-2352
411-4366
412-3835
411-2856
411-2843
411-1189
411-2763
413-3289
411-2832
412-3850
410-9577
411-5969
411-1201
413-3313
411-5920
412-2331
411-9289
411-6025
411-3084
411-7724
411-7817
411-7819
410-9770
411-4592
411-6152
413-0274
410-4721
408-4254
408-0901
内容量1個注文コード16981076品番SNMX120512-F57 WSP45G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-3010
適合被削材種
P・M・S
チップブレーカー
F57
適合本体
F2010/F4047/M5009/M5011/M5012
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする