京セラ
チップ PVDコーティング PR1225
微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATを施しています。
炭素鋼からステンレス鋼の汎用加工、高送り加工まで幅広く対応可能です。
用途
ドリル加工用。
被削材:炭素鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
650-6232
材質
PVDコーティング
呈色
黒赤色
適合ホルダ
S20-DRZ-05型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ種類
低抵抗、深穴用
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05846317
ZCMT050203SP PR1225
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください