ワルター
ミーリング加工用 ワイパーチップ SNEF・SNEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
410-9739
410-9739
411-4585
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16982038
品番
SNEX1204PNN-A27 WHH15X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
410-9739
適合本体
M2136
適合被削材種
H
チップ形状
ワイパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
A27