曜日別特売
XNGX1205ANN-F67 WHH15X ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX ワルター 16982065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ワイパーチップ XNGX・XNHX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番413-3482
内容量1個注文コード16982065品番XNGX1205ANN-F67 WHH15X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番413-3482適合本体F2010/M5009適合被削材種Hチップ形状ワイパーRoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーF67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする