WL25-VC0704N-FM4 WSM10S 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター 16983149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番413-0326
内容量1個注文コード16983149品番WL25-VC0704N-FM4 WSM10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工トラスコ品番413-0326穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする