※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
413-0301
413-0326
413-1935
413-1942
413-3527
413-0301
413-1945
411-6226
413-3490
411-6174
411-7827
413-3524
408-0988
408-0942
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16983237
品番
WL25-VC0704L-FM4 WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工
トラスコ品番
413-0301
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7