※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WEP10C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
408-7325
408-7325
408-7392
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16984786
品番
WNMG080408-FP5 WEP10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
408-7325
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
8.687
加工
仕上げ加工
コーティング
Cermet+TiCN+TiAlN
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°トリゴン
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7