※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 35°菱形ネガチップ WEP10C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
408-5771
408-7360
408-5771
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16985511
品番
VNMG160404-FP5 WEP10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
408-5771
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.606
加工
仕上げ加工
コーティング
Cermet+TiCN+TiAlN
適合被削材種
鋼
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525