曜日別特売
TNMU11T304R-G57 WSP45G ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU ワルター 16985705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番408-0934
内容量1個注文コード16985705品番TNMU11T304R-G57 WSP45G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番408-0934適合本体M5137適合被削材種P・M・Sチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーG57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする