TNMG160408-MP3 WPP30G 旋削用 三角形ネガチップ WPP30G ワルター 16986387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 三角形ネガチップ WPP30G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番408-0992
内容量1個注文コード16986387品番TNMG160408-MP3 WPP30G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番408-0992穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.498加工中荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状三角形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする