M5468-040-T36-02-10 丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック ワルター 16988171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番410-4747
410-4747
412-3946
412-7163
412-0831
411-9242
411-7715
411-7712
412-7135
412-7130
411-6125
412-5559
409-8473
409-5317
410-0073
409-5259
409-8492
409-5338
410-3156
410-0012
646-4582
646-4556
646-4550
646-4558
内容量1個注文コード16988171品番M5468-040-T36-02-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番410-4747刃数2適合チップRO X2006M08切削径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする