曜日別特売
M5468-015-TC08-03-03.5 丸駒カッター M5468 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター 16988356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸駒カッター M5468 ストレートモジュラータイプ メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番409-5305
409-5305
411-7678
412-0865
412-5617
412-5524
412-4032
412-7119
411-6060
411-4548
411-6123
412-8785
410-3175
410-1565
409-8484
410-0074
410-4744
410-3237
409-9997
409-6891
646-4563
646-4569
646-4592
646-4548
内容量1個注文コード16988356品番M5468-015-TC08-03-03.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番409-5305刃数3適合チップRD X07T1M0切削径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする