曜日別特売
WPA1YLBX 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工) 16989300

傾斜面作業用ベルト

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード16989300品番WPA1YLBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。

用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックル付き、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番592-8565長さ(mm)1400幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1400サイズLベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする