※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
608-7510
608-4277
608-9107
608-9084
609-0632
608-7510
608-2830
608-9030
608-4329
608-7472
608-5888
608-9065
608-5880
608-5927
609-0675
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989440
品番
WL25-VC0704N-MP4 WPP10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
鉄系ワークの中加工
トラスコ品番
608-7510
穴径(Φmm)
5.5
切刃長さ(mm)
25
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
3コーナーポジチップ
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12.7