TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738

TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738
TH5022NV93SVOTORS2R23BX フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16989738

フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズS
オレンジ
質量(kg)最大使用可能:100
最大使用質量(kg)100
内容量1本注文コード16989738品番TH5022NV93SVOTORS2R23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番623-9802長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100オレンジサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする