曜日別特売
41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989866

 

41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989866
41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989866
41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989866
41300 【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16989866

【加工可】41300 製品制電ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ミストブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード16989866品番41300
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルーサイズ5L仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別長袖ブルゾン胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地ダブルツイル色番82生地性能製品制電名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16989823
2022-05-07
用途: 仕事の作業時に着用

近くの作業服屋さんが無くなり、購入出来て助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする