ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
色
黒
青
黒
サイズ
LL
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16990045
品番
WP-FC-110-BLK-LL-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番
629-4590
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)45×1600
色
黒
サイズ
LL
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:85×900
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1600
適応ウエスト(cm)
115~135
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。