ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
色
黒
黒
青
バックル
スチール製スライドバックル
アルミ製スライドバックル
スチール製スライドバックル
サイズ
LL
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16990079
品番
WP-FC-11-BLK-LL-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番
629-4578
材質
ナイロン(ベルト部)
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)45×1600
色
黒
サイズ
LL
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:85×900
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1600
適応ウエスト(cm)
115~135
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。