TH502OH93SVOTDGMR23JANBX フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990359

TH502OH93SVOTDGMR23JANBX フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990359
TH502OH93SVOTDGMR23JANBX フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990359

フルハーネス”コアハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズM
ダークグレー
質量(kg)最大使用可能:100
内容量1本注文コード16990359品番TH502OH93SVOTDGMR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番627-5790長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1200質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする