曜日別特売
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456

TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456
TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990456

フルハーネス”黒影ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズLL
質量(kg)最大使用可能:130
内容量1本注文コード16990456品番TH504NV93SVOTDGLL130KR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
トラスコ品番627-4159長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32質量(kg)最大使用可能:130ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする