曜日別特売
TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23- ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16991025

TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23- ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16991025
TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23- ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16991025
TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23- ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16991025
TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23- ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16991025

ライトハーネス コルトリトラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズLL
質量(kg)最大使用可能:130
内容量1本注文コード16991025品番TH510CR93SVOTBLKBKLL130KR23-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
トラスコ品番629-0029長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:130サイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする