曜日別特売
M5460-010-A10-02-05-C-L 倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃 ワルター 16991120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番646-4593
内容量1個注文コード16991120品番M5460-010-A10-02-05-C-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
倣い加工
金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番646-4593刃数2シャンク径(Φmm)10適合チップP320 . -D10切削径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする