No.610-3 マッスル3双組 LL ミエローブ 16991619

サンプル画像

マッスル3双組 LL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1組注文コード16991619品番No.610-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。
天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。

材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)25中指長(cm)8.7±0.5手のひらまわり(cm)22.8±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする